JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YVD9 rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB4MCP

APPROVED VENDOR 1YVD9 rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4MCP Modell: 1YVD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€342.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő4.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.450 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzűz étel érintkezés fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.655
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB4 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€88.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB5 Rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€106.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB6 rúd Uhmw-pe fehér 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€113.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB8 Rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€147.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB9 Rúd Uhmw-pe fehér 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€182.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC2 Rúd Uhmw-pe fehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€222.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC3 Rúd Uhmw-pe fehér 6 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€344.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVD9 rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€342.49 /Mértékegység