Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB5 Rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUV

APPROVED VENDOR 1UXB5 rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QUV Típus: 1UXB5
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
€87.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő3.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.375 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzűz étel érintkezés fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB4 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€72.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB6 rúd Uhmw-pe fehér 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€93.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB8 Rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€120.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB9 Rúd Uhmw-pe fehér 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC2 Rúd Uhmw-pe fehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€189.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC3 Rúd Uhmw-pe fehér 6 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€292.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC4 Rúd Uhmw-pe fehér 7 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVB 1UXC47"+ 0.700 / -0.000 "1 ft.€470.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB5 rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€87.24 /Mértékegység