Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1YE25 Hex Cap Screw 5/8-11 x 3 | AB4JDA

APPROVED VENDOR 1YE25 hatlapfejű csavar 5/8-11 x 3

Raktáron
Tétel: AB4JDA Modell: 1YE25
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
€54.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagBronz
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagSzilícium bronzötvözet
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE25 hatlapfejű csavar 5/8-11 x 3
€54.51 /Mértékegység