Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YE14 Hatlapfejű csavar 3/8-16 X 2, 10PK | AB4JCN

APPROVED VENDOR 1YE14 Hatlapfejű csavar 3/8-16 X 2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4JCN Modell: 1YE14
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
€87.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagBronz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagSzilícium bronzötvözet
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE14 Hatlapfejű csavar 3/8-16 X 2, 10PK
€87.82 /csomag