Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XRH9 ecset 2 hüvelykes 12-1/4 hüvelykes | AB4FXM

APPROVED VENDOR 1XRH9 ecset, 2 hüvelyk, 12-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4FXM Modell: 1XRH9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEcset
Kefe hossza2 11 / 16 "
Kefe anyagPoliészter
Hüvely anyagaSárgaréz bevonatú acél
Kezelje a színtFekete
FogantyúMűanyag
Teljes hossz12.25 "
Festék típusaVíz alapú, olaj alapú
Méret2"
StílusSzögszárny
Vastagság5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9603404060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságKefe hosszaKezelje a színtFogantyúTeljes hosszFesték típusaMéretStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV6 ecset 2 hüvelykes 10 hüvelykes | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "TermészetesZárt fa10 "Víz alapú, olaj alapú2"Lapos szárny€20.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV7 ecset, 3 hüvelyk. 11 hüvelykes | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "TermészetesZárt fa11 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny€33.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTV8 ecset 4 hüvelykes 11-3/4 hüvelykes | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "TermészetesZárt fa11.75 "Víz alapú, olaj alapú4mmLapos szárny€42.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1TTV9 2, 19-3 / 4 hüvelykes ecset | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "TermészetesBefejezetlen fa19.75 "Víz alapú, olaj alapú2"Hajlított radiátor€11.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW1 ecset 3 hüvelykes 20 hüvelykes | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "TermészetesBefejezetlen fa20 "Víz alapú, olaj alapú3"Hajlított radiátor€17.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW2 ecset 3 hüvelykes 10-3/4 hüvelykes | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "TermészetesZárt fa10.75 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny€37.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1TTW3 ecset 2 hüvelykes 12-1/4 hüvelykes | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "TermészetesZárt fa12.25 "Víz alapú, olaj alapú2"Szögszárny€20.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRH9 ecset, 2 hüvelyk, 12-1/4 hüvelyk
€9.26 /Mértékegység