Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XCA7 Lábujj mellbimbó cső mérete 2 hüvelyk hossz 6 | AB4DQV

APPROVED VENDOR 1XCA7 lábujj mellbimbó cső mérete 2 hüvelyk hossza 6

Raktáron
Tétel: AB4DQV Modell: 1XCA7
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
€58.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet az egyik végén
Belül Dia.2"
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.5 "
Csőméret2"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU7 toe mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€4.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU8 toe mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€6.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBU9 lábujj mellbimbó cső mérete 1/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV1 toe mellbimbó cső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€4.49
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV2 orr mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€6.13
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV3 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€6.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBV4 lábujj mellbimbó cső mérete 1 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA7 lábujj mellbimbó cső mérete 2 hüvelyk hossza 6
€58.13 /Mértékegység