Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GXC4 Sillcock Laza kulcs 3/4 Fpt | AE9AKL

APPROVED VENDOR 6GXC4 szögletű zárócsap laza kulcs 3/4 fpt

Raktáron
Tétel: AE9AKL Modell: 6GXC4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Sillcock
test anyagaSárgaréz
Lemez típusaEPDM
FogantyúKrómozott
Fogantyú típusaLaza kulcs
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (0 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaBemeneti típusMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK 1APY5Króm labdacinkNegyedfordulatFNPT125 psi€20.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRP4 Sillcock, negyed fordulatú, 3/4" bemeneti méret, NPT, sárgaréz | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Sárgaréz labda nitril O-gyűrűvelAlumíniumNegyedfordulatFNPT125 psi€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Sárgaréz 3/4 forrasztás | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Sárgaréz labda nitril O-gyűrűvelAlumíniumNegyedfordulatForrasztókupa125 psi€13.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC4 szögletű zárócsap laza kulcs 3/4 fpt
€21.05 /Mértékegység