Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZT7 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CRZ

APPROVED VENDOR 1WZT7 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB4CRZ Típus: 1WZT7
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
€70.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3.185 "
Hossz3"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZT9 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTB 1WZT94"316 Stainless Steel€73.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZU1 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTC 1WZU15"316 Stainless Steel€82.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZU2 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTD 1WZU26"316 Stainless Steel€107.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBG4 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJT 1XBG43"304 Stainless Steel€52.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBG7 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJW 1XBG75"304 Stainless Steel€68.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBG8 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJX 1XBG88"304 Stainless Steel€109.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT7 mellbimbó 3 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€70.75 /Mértékegység