Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WU70 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch Length, 100PK | AB4BWK

APPROVED VENDOR 1WU70 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BWK Modell: 1WU70

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU70 csavarmenet vágás 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€3.96 /csomag