Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU67 Hatlapfejű Javítóanya vékony 1/2-13 3/4In, 25PK | AB4BWG

APPROVED VENDOR 1WU67 Hatlapfejű Javítóanya vékony 1/2-13 3/4In, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4BWG Modell: 1WU67
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
€54.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Magasság5 / 16 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség3 / 4 "
Csavarkulcs mérete3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU67 Hatlapfejű Javítóanya vékony 1/2-13 3/4In, 25PK
€54.03 /csomag