Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU61 Hatlapfejű ellenanya 3/8-16 9/16 hüvelykes, 100PK | AB4BWA

APPROVED VENDOR 1WU61 hatlapú ellenanya 3/8-16 9/16 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AB4BWA Modell: 1WU61
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
€101.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Magasság7 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség9 / 16 "
Csavarkulcs mérete9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU61 hatlapú ellenanya 3/8-16 9/16 hüvelyk, 100 PK
€101.40 /csomag