Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU57 Hatlapfejű ellenanya 5/16-18 1/2 hüvelykes, 100PK | AB4BVW

APPROVED VENDOR 1WU57 hatlapú ellenanya 5/16-18 1/2 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BVW Modell: 1WU57
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
€53.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Magasság3 / 16 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség1 / 2 "
Csavarkulcs mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU57 hatlapú ellenanya 5/16-18 1/2 hüvelyk, 100 PK
€53.98 /csomag