SQUARE D QOB220-2100 csavaros megszakító, 120 / 240 VAC, 2 pólusú, 20 A, 10 kAIC | CE6HUD

SQUARE D QOB220-2100 csavaros megszakító, 120 / 240 VAC, 2 pólusú, 20 A, 10 kAIC

Tétel: CE6HUD Modell: QOB220-2100
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB220-2100 megszakító a panelek és kapcsolótáblák hibás áramok elleni védelmére
    • Nyomólemezes csatlakozókkal felszerelve, hogy egy- vagy kétvezetékes csatlakozókat biztosítsanak; ideális 60 vagy 75 fokos vezetékekhez
    • A csavaros rögzítés lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű telepítést vízszintes és függőleges irányban is
    • Visi-Trip jelző 1A riasztókapcsolóval a megszakító kioldott állapotának megjelenítésére
    • A termikus-mágneses kioldás hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€82.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB220-2100 csavaros megszakító, 120 / 240 VAC, 2 pólusú, 20 A, 10 kAIC