Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX1 Wye 45 fokos hajlítással, 4 hüvelykes agyvel | AB3ZZN

APPROVED VENDOR 1WHX1 Wye With 45 Degree Bend 4 Inch Hub

Raktáron
Tétel: AB3ZZN Modell: 1WHX1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€66.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye 45 fokos kanyarral
test anyagaABS
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW6 Wye 45 fokos kanyarral 3 Inhub | AB3ZZJ 1WHW63"€39.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW7 Wye 45 fokos hajlítással, 1-1/2 hüvelykes agyvel | AB3ZZK 1WHW71.5 "€14.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW9 Wye 45 fokos hajlítással, 2 hüvelykes agyvel | AB3ZZM 1WHW92"€16.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX1 Wye With 45 Degree Bend 4 Inch Hub
€66.66 /Mértékegység