Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW9 Wye 45 fokos hajlítással, 2 hüvelykes agyvel | AB3ZZM

APPROVED VENDOR 1WHW9 Wye With 45 Degree Bend 2 Inch Hub

Raktáron
Tétel: AB3ZZM Modell: 1WHW9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€16.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye 45 fokos kanyarral
test anyagaABS
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW6 Wye 45 fokos kanyarral 3 Inhub | AB3ZZJ 1WHW63"€39.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHW7 Wye 45 fokos hajlítással, 1-1/2 hüvelykes agyvel | AB3ZZK 1WHW71.5 "€14.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX1 Wye 45 fokos hajlítással, 4 hüvelykes agyvel | AB3ZZN 1WHX14"€66.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW9 Wye With 45 Degree Bend 2 Inch Hub
€16.72 /Mértékegység