Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WGF8 Clevis Pin Rozsdamentes 0.200 X 1/2 hüvelykes, 10PK | AB3ZRE

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin rozsdamentes 0.200 X 1/2 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3ZRE Modell: 1WGF8
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
€20.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin rozsdamentes 0.200 X 1/2 hüvelykes, 10PK
€20.97 /csomag