Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE87 Hatlapfejű ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK | AB3ZHE

APPROVED VENDOR 1WE87 hatlapú ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZHE Modell: 1WE87
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
€28.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság5 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség7 / 16 "
Csavarkulcs mérete7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE87 hatlapú ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK
€28.27 /csomag