Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE58 Hatlapfejű anya teljes 7/8-9 1 5/16 hüvelyk szélesség | AB3ZGC

APPROVED VENDOR 1WE58 hatlapú anya teljes 7/8-9 1 5/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3ZGC Modell: 1WE58
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
€39.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzilícium bronz
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Magasság3 / 4 "
AnyagSzilícium bronz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE58 hatlapú anya teljes 7/8-9 1 5/16 hüvelyk szélesség
€39.72 /Mértékegység