Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE50 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 25PK | AB3ZFU

APPROVED VENDOR 1WE50 hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFU Modell: 1WE50
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
€37.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzilícium bronz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Magasság21 / 64 "
AnyagSzilícium bronz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE50 hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 25PK
€37.96 /csomag