Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1WDL4 lapos sarokvasak Acél 3/4 hüvelyk szélességű csomag 4 | AB3ZBL

APPROVED VENDOR 1WDL4 lapos sarok vasalók acél 3/4 hüvelykes szélesség 4 db

Raktáron
Tétel: AB3ZBL Modell: 1WDL4
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
€21.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos sarokvasalók
befejezGalvanizált
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként2
Hossz4"
AnyagAcél
Szerelési lyukak4, 2 mindkét oldalon
Méret4mm
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezHolesLyukak levélenkéntTételHosszSzerelési lyukakMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1WDK7 Lapos sarokvasak Acél 3/5 hüvelyk szélesség | AB3ZBF 1WDK73 / 5 "cinkA2Lapos sarokvasalók3.5 "4, 2 mindkét oldalon3 1/2 kg.€1.54
Jóváhagyott eladó 1WDK8 lapos sarokmerevítő acél 5/8 hüvelyk szélesség | AB3ZBG 1WDK83 / 4 "cinkA2Lapos sarokmerevítő4"4, 2 mindkét oldalon4mm€3.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDK9 Lapos sarokrögzítő acél 7/8 hüvelyk szélesség | AB3ZBH 1WDK97 / 8 "cinkA2Lapos sarokmerevítő5"4, 2 mindkét oldalon5"€3.18
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WDL1 lapos sarokmerevítő acél 6 hüvelyk szélességű AB3ZBJ 1WDL11"cinkA3Lapos sarokmerevítő6"4, 2 mindkét oldalon6€4.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1WDL3 lapos sarokvasak Acél 5/8 hüvelyk szélességű csomag 4 | AB3ZBK 1WDL31 / 2 "GalvanizáltA2Lapos sarokvasalók3"4, 2 mindkét oldalon3"€15.00
Jóváhagyott eladó 4PE74 lapos sarokmerevítő 3 x 3 hüvelyk 3/8 hüvelyk szélesség | AD9CEH 4PE743 / 8 "cink42Lapos sarokmerevítő3"4 Süllyedt számláló3 x 3 "€2.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDL4 lapos sarok vasalók acél 3/4 hüvelykes szélesség 4 db
€21.40 /Mértékegység