Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLU 20XJ42

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C V vonalú mechanikus termosztát 24 - 600 VAC 16A

Raktáron
Tétel: AG9MLU Modell: A19EBB-1CKereszthivatkozás: 20XJ42
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
€294.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V16A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V16A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V16A
Vezérlési tartomány100 fok és 350 fok F között
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális9 fok és 36 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusLapos karima
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességIgen
Ellenálló erősítők @ 208VAC16A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPDT
Feszültség24-600 VAC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)14.61
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: fűtés / hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Igen
    • Induktív erősítők @ 208V: 9.2A

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletFeszültségSzélességMélységÁr
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSík felületSzürke35 fok és 45 fok F közötthajszálérKézi visszaállítás24-277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€636.42
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V mechanikus termosztát 120-277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSík felületSzürke40 fok és 90 fok F közöttIzzóNyitás / bezárás bukáskor120-277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Szürke200 fok és 550 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Szürke100 fok és 240 fok F közöttIzzóLezárás kézi visszaállítással24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Vonal Volt Mechanikus termosztát 24-600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Szürke-15 foktól 50 fokig FIzzóNyissa meg az Alacsony gombot24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mechanikus termosztát 24–600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Szürke30 fok és 110 fok F közöttTekercsNyitás / bezárás emelkedéskor24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€287.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C V vonalú mechanikus termosztát 24 - 600 VAC 16A
€294.21 /Mértékegység