Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDJ2 Javítólemez 1-2/5 sz x 2 1/2 hüvelyk hossz 4 db | AB3ZAW

APPROVED VENDOR 1WDJ2 javítólemez 1-2/5 sz x 2 1/2 hüvelyk hosszúságú 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3ZAW Modell: 1WDJ2
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
€0.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítótányér
befejezcink
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként6
Hossz2.5 "
AnyagAcél
Szerelési lyukak6
Méret2 1/2 kg.
Szélesség1 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak levélenkéntHosszSzerelési lyukakMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB67 2 hüvelykes lemezjavítás | AD9BRC 4PB6722"2, Süllyedt számláló2"5 / 8 "€0.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB68 lemezjavítás 4 hüvelykes | AD9BRD 4PB6844"4, Süllyedt számláló4mm7 / 8 "€1.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDJ2 javítólemez 1-2/5 sz x 2 1/2 hüvelyk hosszúságú 4 db-os csomag
€0.47 /Mértékegység