Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S25A-2 gyorscsatlakozó test 1/4 hüvelykes Npt | AB9TUU 2F773

SAFEWAY S25A-2 gyorscsatoló test 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB9TUU Típus: S25A-2Kereszthivatkozás: 2F773
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
€43.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség3 gpm
Záró mechanizmusMegbízható labda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Pioneer Interchange4050-2
Csőméret NPT1/4
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4 "-18
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SAFEWAY S41-2 gyorscsatlakozó mellbimbó 1/4 hüvelykes Npt | AB9TUV 2F775 S41-2Mellbimbó (hegy)€21.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S25A-2 gyorscsatoló test 1/4 hüvelykes Npt
€43.40 /Mértékegység