Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1VFY9 Hex Bushing Red Brass 1 x 1/2 In | AB3URK

APPROVED VENDOR 1VFY9 hatlapú persely piros sárgaréz 1 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3URK Modell: 1VFY9
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
€16.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 1/2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV3 hatlapú persely piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelyk | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€4.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV5 hatlapú persely piros sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelyk | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV7 hatlapú persely piros sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelyk | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€5.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFV9 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 1/8 hüvelyk | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€7.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX2 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelyk | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€5.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX4 hatlapú persely piros sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelyk | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€7.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFX6 hatlapú persely piros sárgaréz 3/4 x 1/8 hüvelyk | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"€16.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFY9 hatlapú persely piros sárgaréz 1 x 1/2 hüvelyk
€16.17 /Mértékegység