JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC5 Rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVC

APPROVED VENDOR 1UXC5 rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QVC Modell: 1UXC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő8"
Átmérő tolerancia+ 0.800 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzűz étel érintkezés fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.89
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB4 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€72.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB5 Rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€87.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB6 rúd Uhmw-pe fehér 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€93.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB8 Rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€120.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB9 Rúd Uhmw-pe fehér 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC2 Rúd Uhmw-pe fehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€189.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC3 Rúd Uhmw-pe fehér 6 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€292.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXC5 rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€565.88 /Mértékegység