JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QUK

APPROVED VENDOR 1UXA4 cső Uhmw-pe 3 hüvelykes belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság

Tétel: AB3QUK Modell: 1UXA4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€649.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.3"
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.4"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.53
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 1 láb hosszúság | AB3QPE 1UWL41"€111.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QRA 1UWU43 láb.€322.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA4 cső Uhmw-pe 3 hüvelykes belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság
€649.83 /Mértékegység