JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QRA

APPROVED VENDOR 1UWU4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QRA Modell: 1UWU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€322.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.3"
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.4"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 1 láb hosszúság | AB3QPE 1UWL41"€111.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QUK 1UXA46"€537.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU4 cső Uhmw-pe 3 hüvelyk belső átmérő x 4 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság
€322.92 /Mértékegység