Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU7 Cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QRD

APPROVED VENDOR 1UWU7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QRD Modell: 1UWU7
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
€499.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4"
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.5"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.58
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 1 láb hosszúság | AB3QPH 1UWL71"€146.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QUN 1UXA76"€711.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság
€499.92 /Mértékegység