JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QUN

APPROVED VENDOR 1UXA7 cső Uhmw-pe 4 hüvelykes belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság

Tétel: AB3QUN Modell: 1UXA7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€861.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4"
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.5"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.12
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL7 cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 1 láb hosszúság | AB3QPH 1UWL71"€425.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU7 Cső Uhmw-pe 4 hüvelyk belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QRD 1UWU73 láb.€1,261.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA7 cső Uhmw-pe 4 hüvelykes belső átmérő x 5 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság
€861.11 /Mértékegység