Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTZ2 Rúd Nylon Fehér 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QFA

APPROVED VENDOR 1UTZ2 rúd nylon fehér 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QFA Modell: 1UTZ2
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
€97.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekOff White
Átmérő2.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.015 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagNylon 6/6
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság11,500 psi
típusExtrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW2 rúd Nylon 6 törtfehér 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€15.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW6 rúd Nylon fehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW8 rúd Nylon fehér 1 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€32.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX2 Rúd Nylon Fehér 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€40.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX5 rúd Nylon fehér 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€43.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX8 rúd Nylon fehér 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€48.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTY2 rúd Nylon fehér 1 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€56.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTZ2 rúd nylon fehér 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€97.51 /Mértékegység