Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX5 rúd Nylon fehér 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEK

APPROVED VENDOR 1UTX5 rúd nylon fehér 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QEK Modell: 1UTX5
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
€35.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekOff White
Átmérő1.625 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagNylon 6/6
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság11,500 psi
típusExtrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW2 rúd Nylon 6 törtfehér 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€12.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW6 rúd Nylon fehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€20.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTW8 rúd Nylon fehér 1 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX2 Rúd Nylon Fehér 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€31.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTX8 rúd Nylon fehér 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€39.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTY2 rúd Nylon fehér 1 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€46.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UTY5 rúd Nylon 6 törtfehér 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QEV 1UTY52"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€50.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTX5 rúd nylon fehér 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€35.96 /Mértékegység