JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1URC9 lap akrilszürke 0.236 hüvelyk T 48 x 96 hüvelyk | AB3PXT

APPROVED VENDOR 1URC9 lap akrilszürke 0.236 hüvelyk T 48 x 96 hüvelyk

Tétel: AB3PXT Modell: 1URC9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€526.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Színkód2074
Hossz96 "
Hosszúság tolerancia+0.750 / -0.000 "
AnyagExtrudált akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 170 fok F között
Szakítószilárdság11,030 psi
Vastagság0.236 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.024 "
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+0.750 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.06
Hajó magassága (cm)1.24
Hajó hossza (cm)245.11
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód3920515000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV1 lap akril szürke ,118 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTF 1 UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€8.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV4 lap akril szürke ,177 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTG 1 UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€11.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV7 lap akril szürke ,236 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTK 1 UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€16.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW1 lap akril szürke ,118 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTN 1 UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€32.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW4 lap akril szürke ,177 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTQ 1 UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€48.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW7 lap akril szürke ,236 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTR 1 UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€65.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPX1 lap akril szürke ,118 T 24 x 48 hüvelyk | AB3PTT 1 UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€65.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC9 lap akrilszürke 0.236 hüvelyk T 48 x 96 hüvelyk
€526.29 /Mértékegység