Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV7 lap akril szürke ,236 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTK

APPROVED VENDOR 1UPV7 lap akril szürke ,236 T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PTK Modell: 1UPV7
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
€18.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Színkód2064
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.060 "
AnyagExtrudált akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 170 fok F között
Szakítószilárdság11,030 psi
Vastagság0.236 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.024 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.060 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920515000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV1 lap akril szürke ,118 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTF 1 UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPV4 lap akril szürke ,177 T 12 x 12 hüvelykes | AB3PTG 1 UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW1 lap akril szürke ,118 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTN 1 UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW4 lap akril szürke ,177 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTQ 1 UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPW7 lap akril szürke ,236 T 24 x 24 hüvelykes | AB3PTR 1 UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPX1 lap akril szürke ,118 T 24 x 48 hüvelyk | AB3PTT 1 UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€70.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPX7 lap akril szürke ,236 T 24 x 48 hüvelykes | AB3PTV 1 UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€141.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPV7 lap akril szürke ,236 T 12 x 12 hüvelyk
€18.33 /Mértékegység