APPROVED VENDOR Lap, akril, szürke


Szűrő
Anyag: Extrudált akril , Anyagtípus: Standard fokozat , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 170 fok F között , Szakítószilárdság: 11,030 psi
StílusModellSzínkódHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
1UPY7
206496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€546.63
ajánlatkérés
A
1UPY1
206496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€281.62
ajánlatkérés
A
1 UPX1
206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€70.77
A
1 UPV1
206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.02
A
1 UPW1
206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.34
A
1 UPW4
206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.61
A
1 UPW7
206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
A
1 UPX7
206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€141.36
A
1 UPV4
206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.77
A
1 UPV7
206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
A
1URA2
207424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.34
A
1UPZ8
207412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
A
1URB5
207448 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€99.08
A
1UPZ4
207412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€13.17
A
1URA8
207424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
A
1URC9
207496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€546.63
ajánlatkérés
A
1URC3
207496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€281.62
ajánlatkérés
A
1URB2
207448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€73.18
A
1UPZ1
207412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€8.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?