Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RRL4 szögletes fejű dugó, 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB3EJJ

APPROVED VENDOR 1RRL4 négyzetfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3EJJ Típus: 1RRL4
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
€31.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW6 négyzetes fejdugó 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€2.86
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW7 négyzetes fejdugó 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€3.76
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW8 négyzet alakú fejdugó 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€4.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW9 négyzet alakú fejdugó 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€5.55
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX2 négyzet alakú fejdugó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNP 1LTX2304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€8.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX4 négyzet alakú fejdugó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNR 1LTX4304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€10.21
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX6 négyzet alakú fejdugó 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "€22.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRL4 négyzetfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€31.51 /Mértékegység