Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW6 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1/2 In | AB3DPW

APPROVED VENDOR 1RLW6 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1/2 in

Raktáron
Cikkszám: AB3DPW Típus: 1RLW6
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
€22.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós összekapcsolás
test anyagaGalvanizált acél
Kapcsolat típusaIPS
Max. Nyomás125 psi @ 210 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW7 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 3/4 in | AB3DPX 1RLW73 / 4 "€26.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW8 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1 in | AB3DPY 1RLW81"€44.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW6 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1/2 in
€22.57 /Mértékegység