Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW8 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1 in | AB3DPY

APPROVED VENDOR 1RLW8 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DPY Típus: 1RLW8
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
€44.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós összekapcsolás
test anyagaGalvanizált acél
Kapcsolat típusaIPS
Max. Nyomás125 psi @ 210 fok F
Csőméret1"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW6 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1/2 In | AB3DPW 1RLW61 / 2 "€22.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLW7 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 3/4 in | AB3DPX 1RLW73 / 4 "€26.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW8 kompressziós tengelykapcsoló horganyzott 1 hüvelyk
€44.01 /Mértékegység