Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKN2 Bimbó 1-1 / 4 hüvelyk 3 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJF

APPROVED VENDOR 1RKN2 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3DJF Modell: 1RKN2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3"
AnyagGalvanizált acél
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1.25 "
menetrend160
WOG (PSI)900 @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKN1 Bimbó 1-1 / 4 hüvelyk 2 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJE 1RKN12"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€19.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKN3 Mellbimbó 1-1/4 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJG 1RKN34"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€22.78
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKN4 Bimbó 1-1 / 4 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJH 1RKN46"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€76.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV24 Mellbimbó 1-1/4 hüvelykes 7 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VYT 2WV247"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€26.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV25 Mellbimbó 1-1/4 hüvelykes 9 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VYU 2WV259"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€28.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P837 1-1/4 hüvelykes zárt horganyzott hegesztett acél | AE9ZBH 6P837közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€6.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P838 1-1/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZBJ 6P8382"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKN2 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél
€18.60 /Mértékegység