Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL8 Nipple 1 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJC

APPROVED VENDOR 1RKL8 mellbimbó 1 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3DJC Modell: 1RKL8
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
€49.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz6"
AnyagGalvanizált acél
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1"
menetrend160
WOG (PSI)900 @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL5 mellbimbó 1 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHZ 1RKL52"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€11.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL6 mellbimbó 1 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJA 1RKL63"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€13.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL7 Nipple 1 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJB 1RKL74"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€25.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P821 1 hüvelykes zárt horganyzott hegesztett acél | AE9ZAT 6P821közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€5.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P822 Nipple 1 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAU 6P8222"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P824 Nipple 1 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAW 6P8243"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€7.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P826 Nipple 1 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAY 6P8264"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€8.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL8 mellbimbó 1 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott acél
€49.77 /Mértékegység