Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P821 1 hüvelykes zárt horganyzott hegesztett acél | AE9ZAT

APPROVED VENDOR 6P821 csonk, 1 hüvelyk, horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZAT Modell: 6P821
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hosszközel
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1"
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL5 mellbimbó 1 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHZ 1RKL52"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€14.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL6 mellbimbó 1 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJA 1RKL63"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€13.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL7 Nipple 1 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJB 1RKL74"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€33.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL8 Nipple 1 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott acél | AB3DJC 1RKL86"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€66.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P822 Nipple 1 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAU 6P8222"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€5.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P824 Nipple 1 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAW 6P8243"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P826 Nipple 1 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAY 6P8264"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€7.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P821 csonk, 1 hüvelyk, horganyzott hegesztett acél
€4.77 /Mértékegység