Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK9 mellbimbó 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHU

APPROVED VENDOR 1RKK9 mellbimbó 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3DHU Modell: 1RKK9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz2"
AnyagGalvanizált acél
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrend160
WOG (PSI)900 @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL2 mellbimbó 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHW 1RKL24"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€14.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P806 Mellék 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAC 6P8062"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P807 3/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAD 6P8072.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P810 Mellék 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAG 6P8104"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€5.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P811 Csavarcső 3/4 hüvelykes 4-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAH 6P8114.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK9 mellbimbó 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél
€11.80 /Mértékegység