Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P811 Csavarcső 3/4 hüvelykes 4-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAH

APPROVED VENDOR 6P811 csonk 3/4 hüvelykes 4-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZAH Modell: 6P811
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
€6.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz4.5 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK9 mellbimbó 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHU 1RKK92"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€11.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL2 mellbimbó 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHW 1RKL24"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€14.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P806 Mellék 3/4 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAC 6P8062"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P807 3/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAD 6P8072.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P810 Mellék 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAG 6P8104"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€5.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P811 csonk 3/4 hüvelykes 4-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€6.41 /Mértékegység