JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG9 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCF

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fix Eye Pully Chrome

Tétel: AB3BCF Modell: 1RCG9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Szemhorog Dia belsejében.3 / 16 "
A szem szélessége3 / 16 "
befejezNikkel
Magasság1 9 / 16 "
Anyagnikkel
Max. Betöltés25 font
Dia kötél.3 / 16 "
Tárcsa kívül Dia.3 / 4 "
Méret3 / 4 "
típusRögzített szem
Kerékátmérő3 / 4 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8483509040
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságMax. BetöltésMéretKerékátmérőSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG6 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nikkel1.125 "15 font1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€3.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH4 Fix Eye Pully Cink | AB3BCJ 1RCH4cink-480 font2"--€16.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH8 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8cink-550 font2.5 "--€17.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ3 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3cink-650 font3"--€30.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fix Eye Pully Chrome