Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG6 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fix Eye Pully Chrome

Raktáron
Cikkszám: AB3BCD Modell: 1RCG6
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
€3.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Szemhorog Dia belsejében.3 / 16 "
A szem szélessége3 / 16 "
befejezNikkel
Magasság1.125 "
Anyagnikkel
Max. Betöltés15 font
Dia kötél.3 / 16 "
Tárcsa kívül Dia.1 / 2 "
Méret1 / 2 "
típusRögzített szem
Kerékátmérő1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8483509040
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságMax. BetöltésMéretKerékátmérőSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG9 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nikkel1 9 / 16 "25 font3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH4 Fix Eye Pully Cink | AB3BCJ 1RCH4cink-480 font2"--€16.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH8 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8cink-550 font2.5 "--€17.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ3 Fix Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3cink-650 font3"--€30.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fix Eye Pully Chrome
€3.98 /Mértékegység