Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP1 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 sárgaréz golyósszelep beépített Fnpt 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ZJL Modell: 1PYP1
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
€39.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap leeresztéssel
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYN9 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Acél vinil markolattal1 / 2 "€29.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP2 Sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rozsdamentes acél vinil markolattal1"€58.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP1 sárgaréz golyósszelep beépített Fnpt 3/4 hüvelykes
€39.42 /Mértékegység