Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYN9 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK

APPROVED VENDOR 1PYN9 sárgaréz golyósszelep beépített Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ZJK Modell: 1PYN9
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
€29.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap leeresztéssel
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP1 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Acél vinil markolattal3 / 4 "€39.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP2 Sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rozsdamentes acél vinil markolattal1"€58.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYN9 sárgaréz golyósszelep beépített Fnpt 1/2 hüvelykes
€29.94 /Mértékegység