Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PWU2 Machine Screw Pan 6-32 X 5/8 L, 25PK | AB2YWR

APPROVED VENDOR 1PWU2 gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2YWR Modell: 1PWU2
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
€3.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.320 "
Alátét vastagsága0.025 "
Alátét típusaKettős fellépésű tavasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWU2 gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 25PK
€3.50 /csomag