Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRX5 Machine Screw Hex 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB2YEK

APPROVED VENDOR 1PRX5 gépi csavaros hatlapú 8-32 x 3/4 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YEK Típus: 1PRX5
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
€41.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaHex Trim
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX5 gépi csavaros hatlapú 8-32 x 3/4 L, 100 PK
€41.16 /csomag