EATON Apa NPT hidraulikus tömlőszerelvény, acél


Az Eaton külső NPT hidraulikus tömlőszerelvényei tömítik a csöveket és tömlőket, hogy szivárgásmentes átvitelt biztosítsanak a hidraulikus tömlőegységekben.

Szűrő
Befejezés: ROHS háromértékű króm-cink , Szerelési anyag: Acél , Szerelvény típusa: Egyenes , Típus: Crimp, férfi NPT
StílusModellDash mérettömlőHossz
A
90304-041000
-41 / 4 "2.3 "
ajánlatkérés
A
90305-041000
-45 / 16 "2.3 "
ajánlatkérés
A
90306-061000
-63 / 8 "2.59 "
ajánlatkérés
A
90308-081000
-81 / 2 "3.03 "
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton hidraulika tömlőszerelvényei az Eaton Synflex sorozatú hidraulikatömlőket a kompatibilis NPTF menetes berendezésekhez kötik.
  • Ezek a krimpelő tömlőszerelvények egyedi hidraulikus tömlőszerelvényeket hoznak létre az autóipari rendszerekben.
  • Három vegyértékű króm-cink réteget alkalmaznak az acélszerkezetre, hogy megakadályozzák a korróziót.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a tömlőszerelvényeket?

  • Az Eaton tömlőszerelvények csatlakoztatásához egy sodrott vezeték csupaszított végét a csatlakozó nyílásába helyezik.
  • Ezután szorosan összenyomva (préselve) a huzal körül, mechanikusan deformálni kell őket.

Mi az az egyenes menetes illesztés?

Az egyenes menetes szerelvények menetei hengeresen párhuzamosak egymással.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?