Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRX2 Machine Screw Hex 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YEG

APPROVED VENDOR 1PRX2 Machine Screw Hex 8-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2YEG Típus: 1PRX2
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
€31.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex Trim
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaHex
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX2 Machine Screw Hex 8-32 X 3/8 L, 100PK
€31.22 /csomag